Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA08B1076
Pignon à moyeu amovible
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :PMA08B1076
Rubix :C600-1269379
Fabricant :857163
EAN :3660338124273


Résumé technique
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 76 |
Documents
Détails articles : PIGNON 76 DT 08B1 (12,7) S MA 2012
Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 76 |
| Code ISO | 08b-1 |
| Matière | gg25 fonte |
| Diamètre du moyeu | 100 mm |
| Diamètre de référence | 307,33 mm |
| Diamètre extérieur | 313,3 mm |
| Largeur totale | 32 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 313,3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 63,17 €
60,80 € HT
/ unité
72,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours