Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P08B2013R

Pignon

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :P08B2013R
Rubix :X600-1467047
EAN :3660338404054
PIGNON 08B-2 Z=13 DT DENTURE TREMPEE

Résumé technique

Pas de chaîne12,7 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents13
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PIGNON 08B-2 Z=13 DT DENTURE TREMPEE


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
PIGNON 08B-2 Z=13 RENFORCE

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne12,7 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents13
Code ISO08b-2
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage12 mm
Diamètre du moyeu38 mm
Diamètre de référence53,06 mm
Diamètre extérieur57,4 mm
Largeur totale35 mm
Diamètre de cercle de tête57,4 mm
165,80 € HT
/ 20 unités
198,96 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours