Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA08B2114

Pignon à moyeu amovible

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :PMA08B2114
Rubix :C600-1272708
Fabricant :857186
EAN :3660338124501
PIGNON 114 DT 08B2 (12,7) D MA 2517

Résumé technique

Pas de chaîne12,7 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents114
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 114 DT 08B2 (12,7) D MA 2517


Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
z114 Double rangee

Applications

Pour les transmissions par chaîne

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne12,7 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents114
Code ISO08b-2
Matièregg25 fonte
Diamètre du moyeu110 mm
Diamètre de référence460,9 mm
Diamètre extérieur466,9 mm
Largeur totale45 mm
Diamètre de cercle de tête466,9 mm
283,94 € HT
/ unité
340,73 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours