Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P05B1050
Pignon pré-alésé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P05B1050
Rubix :X600-1420065
EAN :3660338296475

Documents
Détails articles : PIGNON 50 DT 05B1 (8) S 8X3 MM
Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
Applications
A utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 8 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 50 |
| Code ISO | 05b-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 20 mm |
| Diamètre de référence | 127,41 mm |
| Diamètre extérieur | 130,7 mm |
| Largeur totale | 20 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 130,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
210,20 € HT
/ 20 unités
252,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours