Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA10B3015
Pignon à moyeu amovible
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :PMA10B3015
Rubix :C600-1272736
Fabricant :857238
EAN :3660338125010


Résumé technique
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 15 |
Documents
Détails articles : PIGNON 15 DT 10B3 (15,87) T MA 1210
Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 15 |
| Code ISO | 10b-3 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de référence | 76,36 mm |
| Diamètre extérieur | 83 mm |
| Largeur totale | 42,1 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 83 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 7,02 €
6,80 € HT
/ unité
8,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours