Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P08B3023

Pignon Triplex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P08B3023
Rubix :C600-1281230
Fabricant :865972
EAN :3660338201585
PIGNON 23 DT 08B3 (12,7) T

Résumé technique

Pas de chaîne12,7 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents23
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 23 DT 08B3 (12,7) T


Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne12,7 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents23
Code ISO08b-3
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage20 mm
Diamètre de référence93,27 mm
Diamètre extérieur98,2 mm
Largeur totale55 mm
Diamètre de cercle de tête98,2 mm
23,71 HT
/ unité
28,45 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours