Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA20B1038
Pignon à moyeu amovible
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :PMA20B1038
Rubix :C600-1272845
Fabricant :857372
EAN :3660338126321


Résumé technique
| Pas de chaîne | 31,75 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 38 |
Documents
Détails articles : PIGNON 38 DT 20B1 (31,75) S MA 3020
Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 31,75 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 38 |
| Code ISO | 20b-1 |
| Matière | gg25 fonte |
| Diamètre du moyeu | 160 mm |
| Diamètre de référence | 384,49 mm |
| Diamètre extérieur | 399,6 mm |
| Largeur totale | 51 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 399,6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
768,81 € HT
/ 3 unités
922,57 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours