Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P16B2032R

Pignon

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :P16B2032R
Rubix :X600-1466886
EAN :3660338406485
PIGNON 16B-2 Z=32 DT DENTURE TREMPEE

Résumé technique

Pas de chaîne25,4 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents32
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PIGNON 16B-2 Z=32 DT DENTURE TREMPEE


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
PIGNON 16B-2 Z=32 RENFORCE

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne25,4 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents32
Code ISO16b-2
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage25 mm
Diamètre du moyeu140 mm
Diamètre de référence259,13 mm
Diamètre extérieur270 mm
Largeur totale70 mm
Diamètre de cercle de tête270 mm
2 345,20 HT
/ 10 unités
2 814,24 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours