Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P16B1016SS
Pignon à alésage Simplex - Acier inoxydable
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :P16B1016SS
Rubix :X600-1494556
Fabricant :894621
EAN :3660338470219


Résumé technique
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 16 |
Détails articles : PIGNON 16 DT 16B1 (25,4) S INOX
Ces pignons Mecaline sont fabriqués en acier inoxydable, version Simplex.
Pignon alésage pilote 16B1 -16 dents - Acier inoxydable
Points forts
Résistant à la corrosion
Applications
A utiliser avec les produits de la chaîne BS, particulièrement adaptés aux applications dans le domaine de la production alimentaire.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 16 |
| Code ISO | 16b-1 |
| Matière | acier inoxydable |
| Diamètre de préalésage | 20 mm |
| Diamètre du moyeu | 100 mm |
| Diamètre de référence | 130,2 mm |
| Diamètre extérieur | 141 mm |
| Largeur totale | 45 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,28 € HT
/ unité
98,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours