Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P16B3017R

Pignon

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :P16B3017R
Rubix :X600-1466800
EAN :3660338406584
PIGNON 16B-3 Z=17 DT DENTURE TREMPEE

Résumé technique

Pas de chaîne25,4 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents17
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PIGNON 16B-3 Z=17 DT DENTURE TREMPEE


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
PIGNON 16B-3 Z=17 RENFORCE

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne25,4 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents17
Code ISO16b-3
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage17 mm
Diamètre du moyeu112 mm
Diamètre de référence138,22 mm
Diamètre extérieur149 mm
Largeur totale100 mm
Diamètre de cercle de tête149 mm
2 023,05 HT
/ 15 unités
2 427,66 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours