Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P10B1029
Pignon pré-alésé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P10B1029
Rubix :X600-1419945
EAN :3660338298998


Résumé technique
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 29 |
Documents
Détails articles : PIGNON 29 DT 10B1 (15,875) S 15,875X9,65MM
Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
Applications
A utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 29 |
| Code ISO | 10b-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 20 mm |
| Diamètre de référence | 146,83 mm |
| Diamètre extérieur | 153,8 mm |
| Largeur totale | 35 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 153,8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,06 € HT
/ unité
24,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours