Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P12B2015

Pignon Duplex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P12B2015
Rubix :C600-1281315
Fabricant :866057
EAN :3660338202438
PIGNON 15 DT 12B2 (19,05) D

Résumé technique

Pas de chaîne19,05 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents15
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 15 DT 12B2 (19,05) D


Pignon Pre-Aleses 15 DT 12B2 (19,05) DUPLEX

Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne19,05 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents15
Code ISO12b-2
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage16 mm
Diamètre de référence91,63 mm
Diamètre extérieur99,8 mm
Largeur totale50 mm
Diamètre de cercle de tête99,8 mm
21,40 € HT
/ unité
25,68 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h