Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P10B2017
Pignon Duplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P10B2017
Rubix :C600-1281267
Fabricant :866009
EAN :3660338201950


Résumé technique
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 17 |
Documents
Détails articles : PIGNON 17 DT 10B2 (15,87) D
Pignon Pre-Aleses 17 DT 10B2 (15,87) DUPLEX
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 17 |
| Code ISO | 10b-2 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 16 mm |
| Diamètre de référence | 86,39 mm |
| Diamètre extérieur | 93 mm |
| Largeur totale | 45 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 93 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,77 € HT
/ unité
23,72 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h