Références
Mecaline :P10B1029R
Rubix :X600-1467006
EAN :3660338404726


Résumé technique
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 29 |
Détails articles : PIGNON 10B-1 Z=29 DT DENTURE TREMPEE
PIGNON 10B-1 Z=29 RENFORCE
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 29 |
| Code ISO | 10b-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre du moyeu | 90 mm |
| Diamètre de référence | 146,83 mm |
| Diamètre extérieur | 153,8 mm |
| Largeur totale | 35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
183,30 € HT
/ 10 unités
219,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours