Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P06B2020

Pignon Duplex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P06B2020
Rubix :C600-1281155
Fabricant :865897
EAN :3660338200830
PIGNON 20 DT 06B2 ( 9,52) D

Résumé technique

Pas de chaîne9,525 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents20
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 20 DT 06B2 ( 9,52) D


Pignon Pre-Aleses 20 DT 06B2 (9,52) DUPLEX

Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne9,525 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents20
Code ISO06b-2
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage12 mm
Diamètre de référence60,89 mm
Diamètre extérieur64,3 mm
Largeur totale30 mm
Diamètre de cercle de tête64,3 mm
5,58 € HT
/ unité
6,70 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h