Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P06B2011

Pignon Duplex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P06B2011
Rubix :X600-1420023
EAN :3660338296895
PIGNON 11 DT 06B2 (9,525) D 9,525X5,72 MM

Résumé technique

Pas de chaîne9,525 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents11
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 11 DT 06B2 (9,525) D 9,525X5,72 MM


Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne9,525 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents11
Code ISO06b-2
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage10 mm
Diamètre de référence33,8 mm
Diamètre extérieur37 mm
Largeur totale25 mm
Diamètre de cercle de tête37 mm
Promotion
Au lieu de 1,42 €
1,36 € HT
/ unité
1,63 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h