Références
Tsubaki :12B2 8T
Rubix :1391-1285846
Fabricant :21706122008
EAN :8718472596540

Résumé technique
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 8 |
Détails articles : PIGNON 8 DENTS 12B2 TRAITE PAS 19,05 DOUBLE PRE ALESE
Pignon à chaîne double, pré-alesé, en acier au carbone C45.
Points forts
Les pignons en acier au carbone TSUBAKI sont réalisés en standard avec denture traitée (40-55 HRC) par induction. Grande résistance à l'abrasion et aux lourdes charges.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 8 |
| Code ISO | 12b-2 |
| Matière | acier |
| Poids | 0,36 kg |
| Largeur totale | 45 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,61 € HT
/ unité
27,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (37) jours