Pignon pour chaîne standard européen Tsubaki Sprocket 08B2 25T hardened
Pignon double
Voir les informations techniquesRéférences
Tsubaki :Sprocket 08B2 25T hardened
Rubix :1391-1285797
Fabricant :21706082025
EAN :8718472596052

Résumé technique
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 25 |
Détails articles : PIGNON 25 DENTS 08B2 TRAITE PAS 12,7 DOUBLE PRE ALESE
Pignon à chaîne double, pré-alesé, en acier au carbone C45.
Points forts
Les pignons en acier au carbone TSUBAKI sont réalisés en standard avec denture traitée (40-55 HRC) par induction. Grande résistance à l'abrasion et aux lourdes charges.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 25 |
| Code ISO | 08b-2 |
| Matière | acier |
| Poids | 1846 kg |
| Largeur totale | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,11 € HT
/ unité
55,33 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h