Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P12B1036

Pignon pré-alésé

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P12B1036
Rubix :C600-1281308
Fabricant :866050
EAN :3660338202360
PIGNON 36 DT 12B1 (19,05) S

Résumé technique

Pas de chaîne19,05 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents36
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 36 DT 12B1 (19,05) S


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.

Applications

A utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne19,05 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents36
Code ISO12b-1
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage20 mm
Diamètre de référence218,58 mm
Diamètre extérieur226,8 mm
Largeur totale40 mm
Diamètre de cercle de tête226,8 mm
46,72 € HT
/ unité
56,06 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours