Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA16B1025
Pignon à moyeu amovible
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :PMA16B1025
Rubix :C600-1272791
Fabricant :857317
EAN :3660338125782


Résumé technique
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 25 |
Documents
Détails articles : PIGNON 25 DT 16B1 (25,4) S MA 2517
Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 25 |
| Code ISO | 16b-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre du moyeu | 110 mm |
| Diamètre de référence | 202,66 mm |
| Diamètre extérieur | 213,5 mm |
| Largeur totale | 45 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 213,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,86 € HT
/ unité
80,23 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h