Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA10B1114

Pignon à moyeu amovible

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :PMA10B1114
Rubix :C600-1269404
Fabricant :857219
EAN :3660338124822
PIGNON 114 DT 10B1 (15,87) S MA 2517

Résumé technique

Pas de chaîne15,875 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents114
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 114 DT 10B1 (15,87) S MA 2517


Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne15,875 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents114
Code ISO10b-1
Matièregg25 fonte
Diamètre du moyeu110 mm
Diamètre de référence576,13 mm
Diamètre extérieur584,1 mm
Largeur totale45 mm
Diamètre de cercle de tête584,1 mm
280,02 € HT
/ unité
336,02 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours