Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA16B1014

Pignon à moyeu amovible

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :PMA16B1014
Rubix :C600-1272780
Fabricant :857306
EAN :3660338125676
PIGNON 14 DT 16B1 (25,4) S MA 1610

Résumé technique

Pas de chaîne25,4 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents14
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 14 DT 16B1 (25,4) S MA 1610


Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne25,4 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents14
Code ISO16b-1
Matièrec45 acier
Diamètre du moyeu76 mm
Diamètre de référence114,15 mm
Diamètre extérieur125 mm
Largeur totale25 mm
Diamètre de cercle de tête125 mm
23,68 € HT
/ unité
28,42 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h