Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P10B2031

Pignon Duplex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P10B2031
Rubix :X600-1419927
EAN :3660338299179
PIGNON 31 DT 10B2 (15,875) D 15,875X9,65MM

Résumé technique

Pas de chaîne15,875 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents31
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 31 DT 10B2 (15,875) D 15,875X9,65MM


Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne15,875 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents31
Code ISO10b-2
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage20 mm
Diamètre de référence156,92 mm
Diamètre extérieur163,9 mm
Largeur totale45 mm
Diamètre de cercle de tête163,9 mm
Promotion
Au lieu de 11,81 €
11,43 € HT
/ unité
13,72 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours