Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P08B3019

Pignon Triplex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P08B3019
Rubix :C600-1281228
Fabricant :865970
EAN :3660338201561
PIGNON 19 DT 08B3 (12,7) T

Résumé technique

Pas de chaîne12,7 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents19
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 19 DT 08B3 (12,7) T


Pignon Pre-Aleses 19 DT 08B3 (12,7) TRIPLEX

Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne12,7 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents19
Code ISO08b-3
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage16 mm
Diamètre de référence77,16 mm
Diamètre extérieur81,7 mm
Largeur totale50 mm
Diamètre de cercle de tête81,7 mm
Promotion
Au lieu de 10,80 €
10,35 € HT
/ unité
12,42 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h