Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA12B2026
Pignon à moyeu amovible
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :PMA12B2026
Rubix :C600-1272756
Fabricant :857281
EAN :3660338125430


Résumé technique
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 26 |
Documents
Détails articles : PIGNON 26 DT 12B2 (19,05) D MA 2517
Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
z26 Double rangee
Applications
Pour les transmissions par chaîne
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 26 |
| Code ISO | 12b-2 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre du moyeu | 108 mm |
| Diamètre de référence | 158,04 mm |
| Diamètre extérieur | 165,9 mm |
| Largeur totale | 45 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 165,9 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,05 € HT
/ unité
70,86 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h