Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P10B1017

Pignon pré-alésé

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P10B1017
Rubix :C600-1281244
Fabricant :865986
EAN :3660338201721
PIGNON 17 DT 10B1 (15,87) S

Résumé technique

Pas de chaîne15,875 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents17
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 17 DT 10B1 (15,87) S


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.

Applications

A utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne15,875 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents17
Code ISO10b-1
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage12 mm
Diamètre de référence86,39 mm
Diamètre extérieur93 mm
Largeur totale30 mm
Diamètre de cercle de tête93 mm
9,77 € HT
/ unité
11,72 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h