Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA12B1045
Pignon à moyeu amovible
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :PMA12B1045
Rubix :C600-1269423
Fabricant :857265
EAN :3660338125270


Résumé technique
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 45 |
Documents
Détails articles : PIGNON 45 DT 12B1 (19,05) S MA 2517
Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 45 |
| Code ISO | 12b-1 |
| Matière | gg25 fonte |
| Diamètre du moyeu | 108 mm |
| Diamètre de référence | 273,1 mm |
| Diamètre extérieur | 282,5 mm |
| Largeur totale | 45 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 282,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,23 € HT
/ unité
102,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h