Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA08B2023
Pignon à moyeu amovible
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :PMA08B2023
Rubix :C600-1272696
Fabricant :857174
EAN :3660338124389


Résumé technique
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 23 |
Documents
Détails articles : PIGNON 23 DT 08B2 (12,7) D MA 1610
Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
z23 Double rangee
Applications
Pour les transmissions par chaîne
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 23 |
| Code ISO | 08b-2 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre du moyeu | 79 mm |
| Diamètre de référence | 93,27 mm |
| Diamètre extérieur | 98,2 mm |
| Largeur totale | 25 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 98,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,81 € HT
/ unité
18,97 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h