Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA08B3027
Pignon à moyeu amovible
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :PMA08B3027
Rubix :C600-1272715
Fabricant :857193
EAN :3660338124570


Résumé technique
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 27 |
Documents
Détails articles : PIGNON 27 DT 08B3 (12,7) T MA 2012
Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 27 |
| Code ISO | 08b-3 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre du moyeu | 34,9 mm |
| Diamètre de référence | 109,4 mm |
| Diamètre extérieur | 114,4 mm |
| Largeur totale | 34,9 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 114,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 19,92 €
19,14 € HT
/ unité
22,97 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h