Références
Mecaline :P24B2076R
Rubix :X600-1466574
EAN :3660338407413


Résumé technique
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 76 |
Détails articles : PIGNON 24B-2 Z=76 DT DENTURE TREMPEE
Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
PIGNON 24B-2 Z=76 RENFORCE
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 76 |
| Code ISO | 24b-2 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 55 mm |
| Diamètre du moyeu | 200 mm |
| Diamètre de référence | 921,98 mm |
| Diamètre extérieur | 939,6 mm |
| Largeur totale | 120 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 936,9 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12 257,46 € HT
/ 3 unités
14 708,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours