Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P06B1018SS
Pignon à alésage Simplex - Acier inoxydable
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :P06B1018SS
Rubix :X600-1494573
Fabricant :894555
EAN :3660338469596


Résumé technique
| Pas de chaîne | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 18 |
Détails articles : PIGNON 18 DT 06B1 (9,52) S INOX
Ces pignons Mecaline sont fabriqués en acier inoxydable, version Simplex.
Alésage pilote de pignon 06B1 -18 dents - Acier inoxydable
Points forts
Résistant à la corrosion
Applications
A utiliser avec les produits de la chaîne BS, particulièrement adaptés aux applications dans le domaine de la production alimentaire.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 18 |
| Code ISO | 06b-1 |
| Matière | acier inoxydable |
| Diamètre de préalésage | 10 mm |
| Diamètre du moyeu | 43 mm |
| Diamètre de référence | 54,85 mm |
| Diamètre extérieur | 59 mm |
| Largeur totale | 28 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,01 € HT
/ unité
13,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours