Technique de connexion électrique -Accessoire Festo KSG-M16X1,5

Pièce d'accouplement KSG

Voir les informations techniques

Références

Festo :KSG-M16X1,5
Rubix :0326-2180416
Fabricant :32965
EAN :4052568009618
COMPENSATEUR ALIGNEMENT ACIER VERIN ISO D50/D63 M16X1,5/BRIDE

Résumé technique

Typepièce d'accouplement

Détails articles : COMPENSATEUR ALIGNEMENT ACIER VERIN ISO D50/D63 M16X1,5/BRIDE


Pièce d'accouplement KSG-M16X1,5 Pour compensation de la déviation radiale. Taille=M16x1,5, Position de montage=indifférent, Raccord fileté=Taraudage M16x1,5, Classe de résistance à la corrosion KBK=1, Température ambiante=-40 - 150 °C

Informations techniques


Attributs
Typepièce d'accouplement
118,70 € HT
/ unité
142,44 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours