Technique de connexion électrique -Accessoire 3M 85423
3M GTI-A 3000 - Gaine thermorétractable à paroi mince
Voir les informations techniquesRéférences
3M :85423
Rubix :0168-8214349
Fabricant :7000037666
Détails articles : GTI-A 3000 GAINE THERMORETRAC A PAROIMINCE 39MM NOIRE
La gaine thermorétractable 3M GTI 3000-A est particulièrement appropriée pour de nombreuses applications industrielles et d’installation. Cette gaine procure non seulement une bonne isolation électrique mais offre également une excellente protection mécanique. Le rapport de rétreint élevé (3:1) permet de couvrir un plus grand nombre de diamètres différents avec moins de références. Les applications les plus courantes sont l’isolation électrique et l’identification des connexions de fils et câbles. Lors du rétreint, l’adhésif flue et comble toutes les cavités et inégalités, rendant ainsi impossible toute pénétration d’humidité. La gaine GTI 3000 donne un fini lisse et brillant.
Gaine thermo-rétractable, paroi mince en barre de 1m
Points forts
Polyoléfine, paroi mince et flexible
Avec adhésif
Noire
Barre de 1m
Avec adhésif
Noire
Barre de 1m
Applications
Isolation et étanchéité par gaine thermo-rétractable
Informations techniques
Attributs
| Type | gaine à paroi fine (couche adhésive) |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,30 € HT
/ 2 unités
110,76 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h