Technique de connexion électrique -Accessoire Festo KMF-1-230AC-5

Câble

Voir les informations techniques

Références

Festo :KMF-1-230AC-5
Rubix :0326-2180407
Fabricant :30938
EAN :4052568003784
CABLE CONNECTEUR PRISE KMF-1- 230AC-5 30938

Résumé technique

Typekmf câble de raccordement

Détails articles : CABLE CONNECTEUR PRISE KMF-1- 230AC-5 30938


Câble à connecteur femelle KMF-1-230AC-5 préconfectionné, pour pilotes électriques F. Position de montage=indifférent, Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne sur les équipements basse tension, Degré de protection=(* IP67, * selon IEC 60529), Température ambiante=-20 - 80 °C, Poids du produit=320 g

Informations techniques


Attributs
Typekmf câble de raccordement
35,63 € HT
/ unité
42,76 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours