Technique de connexion électrique -Accessoire Festo NEBV-HSG2-KN-1-N-LE2

NEBV Ligne de jonction

Voir les informations techniques
Références
Festo :NEBV-HSG2-KN-1-N-LE2
Rubix :0326-2569079
Fabricant :566663
EAN :4052568057404
CABLE A CONNECTEUR FEMELLE NEBV-HSG2-KN-1-N-LE2
Résumé technique
Typeligne de jonction

Détails articles : CABLE A CONNECTEUR FEMELLE NEBV-HSG2-KN-1-N-LE2


Câble à connecteur femelle NEBV-HSG2-KN-1-N-LE2 Position de montage=indifférent, Plage de tension de service CC=0 - 30 V, Degré de protection=IP40, Température ambiante=-5 - 60 °C, Poids du produit=7 g

Informations techniques


Attributs
Typeligne de jonction
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,04 HT
/ unité
4,85 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours