Technique de connexion électrique -Accessoire Festo KSG-M20X1,5

Pièce d'accouplement KSG

Voir les informations techniques

Références

Festo :KSG-M20X1,5
Rubix :0326-2180417
Fabricant :32966
EAN :4052568004095
COMPENSATEUR ALIGNEMENT ACIER VERIN ISO D80/D100 M20X1,5/BRIDE

Résumé technique

Typepièce d'accouplement

Détails articles : COMPENSATEUR ALIGNEMENT ACIER VERIN ISO D80/D100 M20X1,5/BRIDE


Pièce d'accouplement KSG-M20X1,5 Pour compensation de la déviation radiale. Taille=M20x1,5, Position de montage=indifférent, Raccord fileté=Taraudage M20x1,5, Classe de résistance à la corrosion KBK=1, Température ambiante=-40 - 150 °C
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Typepièce d'accouplement
120,79 € HT
/ unité
144,95 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours