Capteur de débit SMC IFW510-F04-10-Q
Debitmetre a diaphragme serie ifw5
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :IFW510-F04-10-Q
Rubix :0338-2263075

Documents
Détails articles : DEBITMETRE A DIAPHRAGME IFW510-F04-10-Q
Les débitmètres de la série IFW détectent et confirment les flux de liquides. Ils peuvent être employés dans les machines industrielles générales et dans de nombreuses autres applications. La série IFW détectera le débit de l'eau et d'autres fluides non corrosifs. La plage de détection s'étend de 1 à 50 litres par minute. Le réglage du débit peut être effectué à l'aide d'un tournevis depuis l'extérieur de l'unité sans avoir à retirer le couvercle.
Debitmetre a diaphragme serie ifw5
Informations techniques
Attributs
| Type | interrupteur de débit à diaphragme |
|---|---|
| Température mini | -5 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
292,93 € HT
/ unité
351,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours