Capteur de débit SMC PFM750-F01-F

Commutateur numérique de flux

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :PFM750-F01-F
Rubix :0338-2263141
Fabricant :PFM750-F01-F
DEBITMETRE NUMERIQUE BICOLORE PFM750-F01-F

Résumé technique

Typeavec régleur de débit intégré.

Documents

Détails articles : DEBITMETRE NUMERIQUE BICOLORE PFM750-F01-F


Au cours des dernières années, il a été généralement admis que les débitmètres analogiques à flotteur ne peuvent pas toujours fournir une indication précise des performances lorsqu'ils sont utilisés dans des applications à faible débit. Mais aujourd'hui, grâce aux ingénieurs en Recherche et Développement de SMC, les plus grands experts mondiaux en automatisation et à leur nouvelle série de débitmètres numériques PFM utilisant la technologie MEMS, cela n'est plus le cas. Développé initialement pour détecter l'adsorption de composants à micro-puces sous vide et le colmatage précoce dans des applications de filtration et de buse, le nouveau débitmètre PFM est incroyablement compact et léger par rapport aux débitmètres existants grâce à son capteur MEMS (système micro-électro-mécanique). Grâce à sa valve intégrée unique de réglage du débit, qui peut être ajoutée ou retirée en enlevant simplement son clip de retenue, le débit linéaire peut être ajusté manuellement en tournant le bouton de réglage du débit. La gamme PFM se caractérise également par son écran numérique bicolore qui indique d'un seul coup d'œil toute irrégularité de performance et, grâce à son capteur MEMS, il est possible de choisir entre des options de tuyauterie droite ou coudée, ce qui en fait le commutateur de débit idéal lorsque l'espace est limité. Actuellement, la gamme PFM est disponible en quatre options de débit maximum 10, 25, 50 et 100 l/min et convient pour une utilisation avec de l'air, de l'azote, de l'argon ou du dioxyde de carbone.
Débitmètre numérique à écran bicolore, série PFM7.

Informations techniques


Attributs
Typeavec régleur de débit intégré.
343,48 € HT
/ unité
412,18 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours