Capteur de débit SMC PF2MC7501-F04-FN

PF2MC7, Débitmètre numérique, 3 couleurs, 3 écrans d'affichage

Voir les informations techniques

Références

SMC :PF2MC7501-F04-FN
Rubix :0338-2537230
Fabricant :PF2MC7501-F04-FN
DEBITMETRE NUMERIQUE BICOLORE SERIE PFMB7102

Résumé technique

Typedebitmetre numerique bicolore serie pfmb7102

Détails articles : DEBITMETRE NUMERIQUE BICOLORE SERIE PFMB7102


Le contrôleur de débit numérique de la série PF2MC fournit un retour d'information quantitatif continu ainsi que des sorties de signaux commutés lorsque les niveaux de débit définis sont mesurés. Le PF2MC convient aux applications nécessitant une quantité d'air mesurée, par exemple pour la peinture au pistolet, le remplissage d'accumulateurs ou la consommation d'une alimentation fixe. Des caractéristiques améliorées différencient le PF2MC du produit SMC le plus proche, le PFMB. L'affichage du PF2MC comporte deux écrans et offre des caractères rouges ou verts sur l'écran principal, tandis que les caractères de l'écran secondaire sont blancs. L'écran peut également être tourné dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse, offrant ainsi une meilleure visibilité pendant le fonctionnement. Le PF2MC répond également aux normes de protection IP65 et est conforme aux normes RoHS et CE.

Points forts

Sorties : NPN/PNP, analogique (tension/courant), entrée externeFluide applicable : air sec, N2F Plage de débit : max. 2000 l/minRatio de débit : 100:13 couleur/écran 3 tailles de port : 1/2, 3/4IP65.

Informations techniques


Attributs
Typedebitmetre numerique bicolore serie pfmb7102
435,38 € HT
/ unité
522,46 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours