Capteur de débit SMC PF2M711-C8-F

PF2M7, Débitmètre numérique, affichage 2 couleurs

Voir les informations techniques

Références

SMC :PF2M711-C8-F
Rubix :0338-2501243
Fabricant :PF2M711-C8-F
DEBITMETRE NUMERIQUE BICOLORE SERIE PFMB7102

Résumé technique

Typedebitmetre numerique bicolore serie pfmb7102

Détails articles : DEBITMETRE NUMERIQUE BICOLORE SERIE PFMB7102


Débitmètre numérique avec affichage intégréFluide applicable : Air sec, azote, dioxyde de carbone, argonAffichage 2 couleursVanne de réglage de débit en optionRapport de débit 100:1Gammes de débit nominal : de 0,01 à 100 l/minSortie : PNP/NPN, analogique (tension/courant) et/ou IO-LinkRépétitivité : ±1.0% F.S.Consommation : 35 mA ou moins.

Points forts

Fluide applicable : Air sec, azote, dioxyde de carbone, argonAffichage 2 couleursVanne de réglage du débit en optionRapport de débit 100:1Gammes de débit nominal : de 0,01 à 200 l/minSortie : PNP/NPN ou analogique (tension/courant)Répétabilité : ±1,0 % de l'E.M. Sens d'entrée de la tuyauterie droit ou à l'arrière.

Informations techniques


Attributs
Typedebitmetre numerique bicolore serie pfmb7102
294,80 € HT
/ unité
353,76 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours