Capteur de débit SMC PF2A751-F04-67N

Commutateur numérique de flux

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :PF2A751-F04-67N
Rubix :0338-2052597
Fabricant :PF2A751-F04-67N
EAN :3618036271645
DEBITMETRE NUMERIQUE SERIE PF2A PF2A751-F04-67N

Résumé technique

Typedébitmètre numérique
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DEBITMETRE NUMERIQUE SERIE PF2A PF2A751-F04-67N


SMC offre une variété de commutateurs de flux numériques. Série PF2A pour l’air, PF2W pour l’eau, PF2D pour l’eau désionisée et les produits chimiques. Le réglage et la surveillance des débits sont possibles avec l’affichage numérique. Des écrans de type intégré et distant sont disponibles pour différents types d’applications. Une construction résistante à l'eau est utilisée conformément à la protection IP65. Il est possible de passer du débit en temps réel au débit accumulé.
Debitmetre numerique serie pf2a

Informations techniques


Attributs
Typedébitmètre numérique
Tension, min.12 V
Tension, max.24 V
Température mini0 °C
Température maxi50 °C
693,47 € HT
/ unité
832,16 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours