Capteur de débit Distrilabo FL38DN32DW
Débitmètre Électromagnétique FL38
Voir les informations techniquesRéférences
Distrilabo :FL38DN32DW
Rubix :1979-2601835
Fabricant :FL38DN32DW
Détails articles : DEBITMETRE ELECTROMAGNETIQUE DN32 AVEC REVETEMENT CAOUTCHOUC
Débitmètre électromagnétique disponible du DN 25 au DN 300.
Boîtier en aluminium avec corps en acier ou inox 316Ti pour une excellente résistance à la corrosion.
Équipé d’une électrode en Hastelloy C et d’un revêtement en gomme dure (autres matériaux sur demande), il assure une précision de mesure de ± 0,5 %.
Sortie 0/4-20 mA et communication Modbus® RS485.
Alimentation : 110-230 V.
Affichage local ou déporté (jusqu’à 3 mètres).
Indice de protection IP67.
Informations techniques
Dimaètre nominal : 32
Entraxe : 100
Plage de débit en m³/h : 0,17 à 34
Boîtier en aluminium avec corps en acier ou inox 316Ti pour une excellente résistance à la corrosion.
Équipé d’une électrode en Hastelloy C et d’un revêtement en gomme dure (autres matériaux sur demande), il assure une précision de mesure de ± 0,5 %.
Sortie 0/4-20 mA et communication Modbus® RS485.
Alimentation : 110-230 V.
Affichage local ou déporté (jusqu’à 3 mètres).
Indice de protection IP67.
Informations techniques
Dimaètre nominal : 32
Entraxe : 100
Plage de débit en m³/h : 0,17 à 34
Points forts
Haute précision de mesure (± 0,5 %).
Matériaux robustes adaptés aux environnements exigeants.
Large plage de diamètres (DN 25 à DN 300).
Affichage flexible : local ou déporté.
Interface Modbus® pour intégration facilitée.
Applications
Mesure de débit pour les fluides conducteurs dans les secteurs de l’industrie, du traitement des eaux, de la chimie ou de l’agroalimentaire. Idéal pour les installations nécessitant fiabilité, robustesse et compatibilité avec différents environnements.
Informations techniques
Attributs
| Type | debitmetre electromagnetique dn32 avec revetement caoutchouc |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 872,55 € HT
/ unité
3 447,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours

