Composition d'outils électroportatifs Makita DK0124G201, Sans fil: Oui
Ensemble de 2 machines 40 V max Li-Ion 4 Ah XGT
Voir les informations techniquesRéférences
Makita :DK0124G201
Rubix :0142-5433385
EAN :0088381721073

Détails articles : LOT DE 2 MACHINES 40V XGT
DF001G - Perceuse visseuse XGT Ø 13 mm GA005G - Meuleuse Ø 125 mm
Informations techniques
Attributs
| Sans fil | oui |
|---|---|
| Tension | 40 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
744,58 € HT
/ unité
893,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
