Composition d'outils électroportatifs Dewalt DCK2050E2T-QW, Nombre d'éléments: 4 | Sans fil: Non
Kit 2 outils XR 18V 1.7Ah Li-Ion Brushless POWERSTACK
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dewalt :DCK2050E2T-QW
Rubix :2325-5470901
EAN :5035048788370

Documents
Détails articles : KIT 2 OUTILS XR 18V 1.7AH LI-ION BRUSHLESS POWERSTACK
Kit 2 outils XR 18 V 1,7 Ah Li-Ion Brushless POWERSTACK - 2 batteries POWERSTACK, chargeur, clip ceinture, porte embouts magnétique, coffret TSTAK
Points forts
Kit 2 outils XR 18V 1,7 Ah Li-ion brushless POWERSTACK
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 4 |
|---|---|
| Sans fil | non |
| Tension | 18 V |
| Accessoires | coffret tstak |
| Composition | perceuse visseuse percussion, visseuse à chocs, batteries powerstack, chargeur |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
670,57 € HT
/ unité
804,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours