Composition d'outils électroportatifs Dewalt DCK330P2T-QW
Kit 3 outils 18V 5Ah
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dewalt :DCK330P2T-QW
Rubix :2325-5535000
Fabricant :DCK330P2T-QW
EAN :5054905329587
Documents
Détails articles : KIT 3 OUTILS XR 18V 5AH LI-ION BRUSCHLESS
1er kit de la gamme Perform & Protect
Perceuse-visseuse 90Nm Mandrin métal 13 mm. Diamètre perçage bois / métal : 55 / 13 mm. Perform & Protect : système anti-rotation pour protéger le poignet.
Perforateur SDS+ 2,1J Diamètre perçage bois / métal / béton : 26 / 13 / 24 mm. Perform & Protect : réduction des vibrations
Meuleuse 125 mm avec interrupteur à glissière. Perform & Protect : embrayage et frein électronique, arrêt du disque en 2 secondes.
Livré avec 2 batteries 18V 5Ah, chargeur, coffret TSTAK
Points forts
Kit regroupant les machines les plus utilisées, offrant une sécurité optimale grâce à la conception PERFORM & PROTECT des outils.
Ce kit répond aux normes les plus strictes en matière de santé et de sécurité, sans compromis sur les performances des outils.
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 1 060,15 €
700,00 € HT
/ unité
840,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h


