Composition d'outils Bosch 0615A50094, Nombre d'éléments: 6

Perceuse-visseuse

Voir les informations techniques

Références

Bosch :0615A50094
Rubix :0136-5520066
Fabricant :0615A50094
EAN :4053423619461
SET 3 OUTILS 18V GSR 18V-65 +GWS 18V-8 +GBH 18V-22 +GBA 18V

Résumé technique

Nombre d'éléments6

Détails articles : SET 3 OUTILS 18V GSR 18V-65 +GWS 18V-8 +GBH 18V-22 +GBA 18V


Set de 3 outils Bosch 18V pour avoir l'essentiel des outils électroportatifs à portée de main. Contient : Perceuse_visseus GSR 18V-65, meuleuse angulaire 125 mm GWS 18V-8, perforateur GBH 18V-22, 2 batteries GBA 18V 4,0 Ah, un chargeur rapide GAL 18V-40 et un sac à outils Bosch.

Tension 18 V

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments6
Promotion
Au lieu de 666,62 €
600,00 € HT
/ unité
720,00 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h