Perceuse-visseuse à percussion Makita DHP458RTJ, Tension: 18 V | Capacité de perçage acier: 13 mm | Poids: 2.6 kg
PERCEUSE VISSEUSE À PERCUSSION 18 V LI-ION 5 AH Ø 13 MM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Makita :DHP458RTJ
Rubix :0142-5291767
EAN :0088381815024


Résumé technique
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Couple maximal | 91 N.m |
| Capacité de perçage acier | 13 mm |
Documents
Détails articles : PERCEUSE PERCU. BL 45NM BL1850X2 +DC18RC+MAKPAC
Énergie : 18 V Li-Ion 5 Ah ; Temps de charge en moyenne : 45 min. ; Nombre de vitesses : 2 ; Vitesse à vide V1/V2 : 0 à 400 / 0 à 2000 tr/min ; Frappe V1/V2 : 0 à 6000 / 0 à 30000 cps/min ; Couple de serrage max. (élast/franc) : 58 / 91 Nm ; Ø max. dans béton/acier/bois : 16 / 13 / 76 mm ; Vibration perçage percussion (ah) : 9,5 m/s² ; Pression sonore (Lpa) : 84 dB (A)
Informations techniques
Attributs
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Couple maximal | 91 N.m |
| Capacité de perçage acier | 13 mm |
| Poids | 2,6 kg |
| Sans fil | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
624,80 € HT
/ unité
749,76 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h