Perceuse-visseuse à percussion Dewalt DCD996NT-XJ, Tension: 18 V | Capacité de perçage acier: 15 mm | Poids: 1.7 kg
Perceuse
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dewalt :DCD996NT-XJ
Rubix :2325-5287961
EAN :5035048644577






Résumé technique
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Couple maximal | 95 N.m |
| Capacité de perçage acier | 15 mm |
Documents
Détails articles : PERCEUSE VISSEUSE PERCUSSION XRP SANS BATTERIE NI CHARGEUR
La perceuse-visseuse à percussion XRP 18V brushless DCD996NT-XJ DEWALT appartient à la gamme XRP (Extreme Runtime Performance). Elle combine des fonctions de perçage, de vissage et de percussion pour intervenir sur le bois, le métal et la maçonnerie avec des accessoires adaptés.
Caractéristiques :
La perceuse-visseuse à percussion DCD996NT-XJ est équipée d’un moteur brushless et d’une transmission tout métal à trois vitesses. Elle dispose d’un mode perçage, d’un mode vissage et d’un mode percussion permettant le travail du bois, du métal et de la maçonnerie avec des accessoires adaptés. Un embrayage électronique avec réglage du couple sur 11 positions est intégré. Le mandrin métallique sans clé à cliquet de 13 mm est doté d’un verrouillage automatique de la broche pour le changement des mèches. La commande de vitesse est assurée par une gâchette intelligente. L’outil est muni d’une poignée principale, d’une poignée latérale fournie et d’un éclairage LED au pied avec trois positions et temporisation (20 minutes). Un crochet de ceinture en acier et un porte-embout magnétique offrent une solution de stockage solide. Elle est livrée avec un coffret TSTAK, facilitant le rangement et le transport de l’outil et de ses accessoires.
Spécifications :
• Capacité de mandrin : 1,5 à 13 mm
• Tension de la batterie : 18 V (batterie non incluse)
• Nombre de réglages de vitesse : 3
• Vitesse à vide : 0 à 500 tr/min, 0 à 1 500 tr/min, 0 à 2 250 tr/min
• Frappes par minute en mode percussion : 0 à 8 600 / 25 500 / 38 250 cps/min
• Couple maximal : 95 N·m
• Puissance de sortie : 820 W
• Capacité maximale de perçage dans la maçonnerie : 13 mm
• Capacité maximale de perçage dans le métal : 15 mm
• Capacité maximale de perçage dans le bois : 55 mm
• Profondeur maximale de perçage : 70 mm
• Longueur du produit : 213 mm
• Hauteur du produit : 208 mm
• Source d’alimentation : sans fil
• Vitesse variable : oui
• Éclairage LED intégré : oui
• Batterie incluse : non
Caractéristiques :
La perceuse-visseuse à percussion DCD996NT-XJ est équipée d’un moteur brushless et d’une transmission tout métal à trois vitesses. Elle dispose d’un mode perçage, d’un mode vissage et d’un mode percussion permettant le travail du bois, du métal et de la maçonnerie avec des accessoires adaptés. Un embrayage électronique avec réglage du couple sur 11 positions est intégré. Le mandrin métallique sans clé à cliquet de 13 mm est doté d’un verrouillage automatique de la broche pour le changement des mèches. La commande de vitesse est assurée par une gâchette intelligente. L’outil est muni d’une poignée principale, d’une poignée latérale fournie et d’un éclairage LED au pied avec trois positions et temporisation (20 minutes). Un crochet de ceinture en acier et un porte-embout magnétique offrent une solution de stockage solide. Elle est livrée avec un coffret TSTAK, facilitant le rangement et le transport de l’outil et de ses accessoires.
Spécifications :
• Capacité de mandrin : 1,5 à 13 mm
• Tension de la batterie : 18 V (batterie non incluse)
• Nombre de réglages de vitesse : 3
• Vitesse à vide : 0 à 500 tr/min, 0 à 1 500 tr/min, 0 à 2 250 tr/min
• Frappes par minute en mode percussion : 0 à 8 600 / 25 500 / 38 250 cps/min
• Couple maximal : 95 N·m
• Puissance de sortie : 820 W
• Capacité maximale de perçage dans la maçonnerie : 13 mm
• Capacité maximale de perçage dans le métal : 15 mm
• Capacité maximale de perçage dans le bois : 55 mm
• Profondeur maximale de perçage : 70 mm
• Longueur du produit : 213 mm
• Hauteur du produit : 208 mm
• Source d’alimentation : sans fil
• Vitesse variable : oui
• Éclairage LED intégré : oui
• Batterie incluse : non
Points forts
• Embrayage électronique avec contrôle du couple réglable en 11 positions
• Transmission tout métal à 3 vitesses
• Modes perçage et percussion disponibles pour le bois, le métal et la maçonnerie avec des accessoires adaptés
• Lampe LED à 3 positions (haut / moyen / bas) avec un délai de sortie LED de 20 minutes
• Crochet de ceinture en acier, porte-embout magnétique et coffret inclus.
• Transmission tout métal à 3 vitesses
• Modes perçage et percussion disponibles pour le bois, le métal et la maçonnerie avec des accessoires adaptés
• Lampe LED à 3 positions (haut / moyen / bas) avec un délai de sortie LED de 20 minutes
• Crochet de ceinture en acier, porte-embout magnétique et coffret inclus.
Applications
Cette perceuse-visseuse à percussion trouve sa place sur les chantiers de construction et de rénovation pour le travail du bois, du métal et de la maçonnerie, ainsi qu’en atelier pour les opérations d’assemblage et de maintenance. L’outil convient aux équipes de maintenance, aux ateliers de fabrication, aux services techniques et aux applications nécessitant mobilité et autonomie sur site, sous réserve de l’utilisation d’accessoires compatibles.
Informations techniques
Attributs
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Couple maximal | 95 N.m |
| Capacité de perçage acier | 15 mm |
| Poids | 1,7 kg |
| Sans fil | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
481,04 € HT
/ unité
577,25 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h