Perceuse-visseuse à percussion Dewalt DCD996P2-QW, Tension: 18 V | Capacité de perçage acier: 15 mm | Poids: 1.6 kg
Perceuse visseuse percussion Premium XRP 18V 5Ah Li-Ion Brushless - 2 batteries - coffret TSTAK
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dewalt :DCD996P2-QW
Rubix :2325-5285972
EAN :5035048644492




Résumé technique
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Couple maximal | 95 N.m |
| Capacité de perçage acier | 15 mm |
Documents
Détails articles : PERCEUSE VISS PERCUSSION 18V 5AH LI-ION XR 95NM
Puissante machine 18 Volts pour des applications en perçage à percussion avec XR 5.0Ah Li-Ion batterie
Perceuse à percussion automatique - 38,250 coups/min
Puissante LED avec 20 min output améliorant la visibilité
Transmission robuste à 3 vitesses entièrement métallique pour une durée de fonctionnement accrue et une plus longue durée de vie de l‘outil.
Embrayage électronique avec commande de couple réglable à 11 positions pour une précision optimisée lors du vissage
Livrée en coffret T-STAK compatible avec l‘assortiment STANLEY
Mandrin à cliquet de 13 mm sans clé avec verrouillage automatique de la broche pour des changements rapides de mèches.
Déclenchement intelligent efficace permettant un contrôle total sur toutes les applications.
Meilleure prise en main pour un meilleur contrôle de l‘application et un maximum de confort.
Les batteries Li-Ion permettent une insertion et un retrait supérieurs avec indicateur d‘état de charge.
Crochet de ceinture en acier et porte-embouts magnétiques assurent des solutions de rangement solides.
Chargeur multivoltage pour utilisation avec des batteries XR Li-Ion de 18V, 14,4V et 10,8V
Partie intégrante de la plate-forme XR Li-Ion intelligente, conçue pour offrir encore plus d‘efficacité et accélérer le travail.
Perceuse à percussion automatique - 38,250 coups/min
Puissante LED avec 20 min output améliorant la visibilité
Transmission robuste à 3 vitesses entièrement métallique pour une durée de fonctionnement accrue et une plus longue durée de vie de l‘outil.
Embrayage électronique avec commande de couple réglable à 11 positions pour une précision optimisée lors du vissage
Livrée en coffret T-STAK compatible avec l‘assortiment STANLEY
Mandrin à cliquet de 13 mm sans clé avec verrouillage automatique de la broche pour des changements rapides de mèches.
Déclenchement intelligent efficace permettant un contrôle total sur toutes les applications.
Meilleure prise en main pour un meilleur contrôle de l‘application et un maximum de confort.
Les batteries Li-Ion permettent une insertion et un retrait supérieurs avec indicateur d‘état de charge.
Crochet de ceinture en acier et porte-embouts magnétiques assurent des solutions de rangement solides.
Chargeur multivoltage pour utilisation avec des batteries XR Li-Ion de 18V, 14,4V et 10,8V
Partie intégrante de la plate-forme XR Li-Ion intelligente, conçue pour offrir encore plus d‘efficacité et accélérer le travail.
Informations techniques
Attributs
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Couple maximal | 95 N.m |
| Capacité de perçage acier | 15 mm |
| Poids | 1,6 kg |
| Sans fil | oui |
| Capacité de la batterie | 5 Ah |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
576,32 € HT
/ unité
691,58 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h