Penderie Spartex 898450, Type: 1 colonne | Hauteur: 1915 mm | Largeur: 400 mm
Vestiaire industrie salissante 1 à 3 colonnes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :898450
Rubix :Z600-7348183
EAN :3660338521744



Documents
Détails articles : VESTIAIRE IND SALISSANTE 1 COL SUR PIEDS 1915X400X500
Vestiaires monoblocs en tôle acier.
Portes ouverture 120° avec perforations assurant une aération supérieure aux exigences de la norme NF D65-760-2.
Porte étiquette embouti dimension 38x17mm
Fermeture 1 point par moraillon porte cadenas (cadenas non fournis)
Livré avec pieds hauteur 115mm en polypropylène permettant un usage en milieu humide. Munis de vérins de mise à niveau en série (course 20mm).
Chaque colonne comporte une tablette en tôle galvanisée dans laquelle s'emboitent des patères en fil zingué. Un tube Ø14 mm équipé de 2 crochets en plastique se clipse sur les patères
Largeur de casier : 400 mm
Espace utile entre la tablette et le haut du casier 300mm permettant le passage de casque de chantier
Bâti gris RAL 7035 et portes gris RAL 7016
Disponible en accessoires des socles bancs et des coiffes inclinées
Portes ouverture 120° avec perforations assurant une aération supérieure aux exigences de la norme NF D65-760-2.
Porte étiquette embouti dimension 38x17mm
Fermeture 1 point par moraillon porte cadenas (cadenas non fournis)
Livré avec pieds hauteur 115mm en polypropylène permettant un usage en milieu humide. Munis de vérins de mise à niveau en série (course 20mm).
Chaque colonne comporte une tablette en tôle galvanisée dans laquelle s'emboitent des patères en fil zingué. Un tube Ø14 mm équipé de 2 crochets en plastique se clipse sur les patères
Largeur de casier : 400 mm
Espace utile entre la tablette et le haut du casier 300mm permettant le passage de casque de chantier
Bâti gris RAL 7035 et portes gris RAL 7016
Disponible en accessoires des socles bancs et des coiffes inclinées
Points forts
Portes avec aérations hautes et basses
Informations techniques
Attributs
| Type | 1 colonne |
|---|---|
| Nombre de portes | 1 |
| Hauteur | 1915 mm |
| Largeur | 400 mm |
| Profondeur | 500 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 341,91 €
333,00 € HT
/ unité
399,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
